Kopbørste
Kopbørste med rustfri skaft
KOPSTÅLBØRSTE M. SKAFT Ø50MM A2
Varenr. 071469 55
EAN 4017359005590
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
Kopbørste med rustfrie stålbørster
- Uflettede rustfrie stålbørster
Anvendelsesområde
Til overfladebehandling og fjernelse af aflejringer på rustfrit stål og stål.
Diameter (D) | 50 mm |
Trådlængde (H) | 22 mm |
Skaftdiameter (S) | 6 mm |
Skaftlængde (LS) | 30 mm |
Tråddiameter | 0,30 mm |
Wire, materiale | Rustfrit stål |
Maks. omdrejningshastighed | 10500 o/min |